Beli Klem Conduit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  2. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  3. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    55%
    Mulai

    Rp71.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Housing Material: Stainless Steel SUS 304
    • Material Safety Close: PE
  5. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  6. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  7. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  8. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  9. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  10. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  11. Fort Cable Clamp (Klem Kabel)
    36%
    Mulai

    Rp6.900

    Fort Cable Clamp (Klem Kabel)
    atribut:
    • Color: White
  12. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  13. Matlock Full Saddle Clamp Light Duty BZP (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp5.900

    Matlock Full Saddle Clamp Light Duty BZP (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    Widely used for fixing pipes and cables in all industries.Manufactured to DIN 72573.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Zinc Plated
    • Box Quantity: 100
    • Product Type: Full Saddle Clamp Light Duty (1 Pipe)
  14. SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp42.900

    SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  15. BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  16. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  17. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
Daftar Harga Klem Conduit Terbaru November 2026
Boss Pipa ConduitRp19.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp27.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Rp71.900
M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp1.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Kenmaster Cable Clamp (Klem Kabel)Rp4.900
PITHON Flexible Metal ConduitRp419.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp28.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)